Prese
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Seghe e taglio
Seghe alternative
G0365.270.001
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
Punta a bussola Stahlwille 50 1/2 pollici larghezza 12 punti tra le piastre 27 mm lunghezza 45 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato
Descrizione completa
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
27
Lunghezza (m)
45
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
27
Lunghezza (m)
45
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
19.5
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
149
Codice merceologico
Visualizza
Model
50 27
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0365.270.001
EAN
4018754005352
UBB
203122108400
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
03010027