text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 50 1/2 pollici larghezza 12 punti tra le piastre 14 mm lunghezza 38 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico
Model 50 14
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.140.001
EAN 4018754005222
UBB 203122107170
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03010014

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.