Prese
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS
G0365.090.001
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
Punta a bussola Stahlwille 50 1/2 pollice larghezza 12 punti tra le piastre 9 mm lunghezza 38 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
9
Lunghezza (m)
38
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
9
Lunghezza (m)
38
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
9
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
55
Codice merceologico
Visualizza
Model
50 9
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ®, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0365.090.001
EAN
4018754005178
UBB
203122357148
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
03010009