Prese
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
Foratura
Frese elicoidali
G0330.210.001
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
Punta a bussola Stahlwille 45 da 3/8 di pollice a 12 punti di larghezza tra le piastre da 21 mm lunghezza 34 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato
Descrizione completa
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
21
Lunghezza (m)
34
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
21
Lunghezza (m)
34
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
15.5
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
55
Codice merceologico
Visualizza
Model
45 21
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0330.210.001
EAN
4018754002047
UBB
203122333966
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02010021
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare