text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 45 da 3/8 di pollice a 12 punti di larghezza tra le piastre da 14 mm lunghezza 30 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza (m) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza (m) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 11.5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 29
Codice merceologico
Model 45 14
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0330.140.001
EAN 4018754001972
UBB 203122103781
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02010014

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.