text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 45 da 3/8 di pollice a 12 punti di larghezza tra le piastre 19 mm lunghezza 32 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (m) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (m) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13.5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 43
Codice merceologico
Model 45 19
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0330.190.001
EAN 4018754002023
UBB 203122104029
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02010019

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.