Prese
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Altri
G0319.040.001
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
Punta a bussola Stahlwille 44 K esagono da 1/4 di pollice larghezza tra le piastre 4 mm lunghezza 28 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
per viti con testa a brugolaAcciaio legato al cromo, cromato
Descrizione completa
Numero articolo
Lunghezza (m)
28
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensioni (mm)
4
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
marca
Stahlwille
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
28
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensioni (mm)
4
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
10
Codice merceologico
Visualizza
Type
Inhex Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
per viti con testa a brugolaAcciaio legato al cromo, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0319.040.001
EAN
4018754000630
UBB
203122664790
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
01120004