Prese
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Attrezzature da pressa
G0304.070.001
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
Punta a bussola Stahlwille 40 L 1/4 di pollice esagonale, larghezza lunga sulle piastre 7 mm lunghezza 50 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
7
Lunghezza (m)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
7
Lunghezza (m)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
6.5
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
21
Codice merceologico
Visualizza
Model
40 L 7
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ® , cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0304.070.001
EAN
4018754000210
UBB
203122327604
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
01020007
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare