text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 40 L 1/4 di pollice esagonale, larghezza lunga sulle piastre 13 mm lunghezza 50 mm


extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ® , cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 12
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico
Model 40 L 13
Type Socket

Descrizione

extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ® , cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0304.130.001
EAN 4018754000272
UBB 203122328024
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01020013

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.