Prese
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Set di punte
G0301.060.001
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
Punta a bussola Stahlwille 40 1/4 di pollice di larghezza esagonale su piatti da 6 mm lunghezza 23 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
6
Lunghezza (m)
23
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
6
Lunghezza (m)
23
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
6
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
9
Codice merceologico
Visualizza
Model
40 6
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ® , cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0301.060.001
EAN
4018754000029
UBB
203122097843
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
01010006