text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 40 1/4 di pollice, larghezza esagono tra le piastre 12 mm lunghezza 23 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ® , cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9.5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Weight per piece (g) 25
Codice merceologico
Model 40 12
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ® , cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0301.120.001
EAN 4018754000081
UBB 203122098429
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01010012

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.