text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Gedore IN 21 Larghezza esagono da 1 pollice su tutta la superficie 17 mm Lunghezza 90 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con perno di bloccaggio, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, * non standardizzato

Numero articolo
Diametro 48
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Dimensioni (mm) 17
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 48
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Dimensioni (mm) 17
Dimensione del collegamento (mm) 25
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 530
Codice merceologico
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con perno di bloccaggio, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2267.170.001
EAN 4010886618103
UBB 203120485883
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6181010

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.