text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Gedore 32 3/4 pollici di larghezza esagonale tra le piastre 41 mm lunghezza 62,5 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di bloccaggio, azionato a mano, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non standardizzato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 41
Lunghezza (m) 62.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 41
Lunghezza (m) 62.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 30.5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 585
Codice merceologico
Model 32 41
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di bloccaggio, azionato a mano, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2255.410.001
EAN 4010886627112
UBB 240122070644
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6271190

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.