text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 9 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-sh


Numero articolo 6M457696
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 84
Diametro trapano (mm) 9
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Promat
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6M457696
EAN 4015448485445
UBB 500582814819
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000860986
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.