Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
7P955081
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
Promat Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 3.1 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7P955081
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
18
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
49
Diametro trapano (mm)
3.1
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
18
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Promat
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7P955081
EAN
4015448515685
UBB
500583235071
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000861311