Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
4P960644
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
Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 4.1 mm VHM DIN 6535 HA short
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4P960644
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
43
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro trapano (mm)
4.1
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
43
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Promat
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4P960644
EAN
4015448608530
UBB
500582184593
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000860899