text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 4.3 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Numero articolo 9O109615
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 58
Diametro trapano (mm) 4.3
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Promat
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 9O109615
EAN 4015448527077
UBB 500583909287
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000862558
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.