Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4S858742
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
Promat Machine tap DIN 376C H M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4S858742
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
18
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
18
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo del fianco (°)
40
Identificazione dell'anello colorato
Red
Chiave quadrata (mm)
11
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Promat
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4S858742
EAN
4015448523031
UBB
500582194816
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000867438