Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4X320068
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
Promat Machine tap DIN 371B AL M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4X320068
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
8
Materiale di taglio
Altro
Identificazione dell'anello colorato
Yellow
Chiave quadrata (mm)
6.2
marca
Promat
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4X320068
EAN
4015448506270
UBB
500582252564
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000867228
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare