Frese
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
Fresatura
Frese
2X065221
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
Promat End mill DIN 844 type HR nominal dm 14 mm insert length 63 mm HSS-Co5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2X065221
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
63
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
63
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
14
marca
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2X065221
EAN
4015448520795
UBB
500581573846
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
4000866554
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare