Frese
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
Fresatura
Frese
3M471159
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
Promat Drill groove milling cutter DIN 327 type N nominal diameter 4 mm HSS-Co8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3M471159
Design
Groove cutter
Lunghezza totale (mm)
51
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Groove cutter
Lunghezza totale (mm)
51
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
4
marca
Promat
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3M471159
EAN
4015448505044
UBB
500581822912
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
4000866202