Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
7U010783
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
Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS Cylindrical Shank 390mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7U010783
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
265
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
390
Diametro trapano (mm)
8.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
265
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Promat
Codice merceologico
Visualizza
Type
Deep Hole Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7U010783
EAN
4015448490036
UBB
500583291579
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000861185
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare