Accessori
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
Ricambi e accessori
Altri accessori
G0460.000.562
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
Prolunga Stahlwille 559 3/4 pollici lunghezza 95 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
95
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
19.05
Asta quadrata
20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
95
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
19.05
Asta quadrata
20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
372
Codice merceologico
Visualizza
Type
Socket Extension
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0460.000.562
EAN
4018754013364
UBB
203122384944
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
15010003