Accessori
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
Ricambi e accessori
Seghe
Lame seghe circolari
G0460.000.560
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
Prolunga Stahlwille 559 3/4 pollici lunghezza 200 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
19.05
Asta quadrata
20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
19.05
Asta quadrata
20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
700
Codice merceologico
Visualizza
Type
Socket Extension
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0460.000.560
EAN
4018754013340
UBB
203122120850
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
15010001
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare