text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Stahlwille 509 QR lunghezza 1/2 pollice 255 mm


Sgancio rapido: cricchetto, impugnatura, prolunghe e giunti universali con bloccaggio di sicurezza in un'unica unità!DIN 3123/ISO 3316

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 255
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 255
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 341
Codice merceologico
Type Quick Release Socket Extension

Descrizione

Sgancio rapido: cricchetto, impugnatura, prolunghe e giunti universali con bloccaggio di sicurezza in un'unica unità!DIN 3123/ISO 3316

Numeri di articolo

Numero articolo G0466.010.509
EAN 4018754141289
UBB 500500571111
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  13011003

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.