Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
G0460.405.104
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
Prolunga Stahlwille 405/4W Wobble
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
100
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
100
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
64
Codice merceologico
Visualizza
Type
Wobble Drive Socket Extension
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0460.405.104
EAN
4018754103805
UBB
500501053242
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
11010016
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare