text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert MF DIN 985 Steel Zinc plated |10| M24X2,00


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
marca Fabory
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 92
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
h 24
P 2
s 36

Standard

ISO 10512
NF E25-412
DIN 985

Numeri di articolo

Numero articolo 12360.240.200
EAN 8717077217058
UBB 500648366333
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.