text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, style NTM/NTE, UNC ASME B18.16.6 Steel ASME B18.16.6 Zinc plated Gr.N2 3/8-16


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class Gr.N2
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical ASME B18.16.6
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 3/8 Inch
marca Fabory
Class Gr.N2
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical ASME B18.16.6
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 16
Info
  • Number thread diameters (#) are style NTM lock nuts, other diameters are style NTE lock nuts.

Dimensioni

A 0.564
C 0.281

Standard

ASME B18.16.6

Numeri di articolo

Numero articolo U12423.037.0001
EAN 8717077382381
UBB 500621098432
UNSPSC 31161716

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.