text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
U12320
U12320.062.0002
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
Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, style NM/NE, UNF ASME B18.16.6 Steel ASME B18.16.6 Zinc plated Gr.N2 5/8-18
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
Gr.N2
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
ASME B18.16.6
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
5/8 Inch
marca
Fabory
Class
Gr.N2
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
ASME B18.16.6
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Fine
Threads per inch
18
Info
Number thread diameters (#) are style NM lock nuts, other diameters are style NE lock nuts.
When in case of order 1 INCH-12TPI is not explicitly stated the 14TPI UNS type will be supplied.
Depending on availability the dimensions may deviate.
Codice merceologico
7318166090
Dimensioni
A
0.94
C
0.765
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.16.6
Numeri di articolo
Numero articolo
U12320.062.0002
EAN
8717077381445
UBB
500621422996
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare