text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut, all metal ISO 7042 Steel Zinc plated 10 M12

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro M12
marca Fabory
Class 10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 14.5
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
h (max.) 12
P 1.75
s 18

Standard

DIN 6925
ISO 7042

Numeri di articolo

Numero articolo 12930.120.001
EAN 8717077312999
UBB 500650984643
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.