Dado di bloccaggio
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
Dadi
Dado di bloccaggio
12923
12923.160.001
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal ISO 7042 Steel Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 8 M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
marca
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
35.39
Dimensioni
d-D
M16
h (max.)
16.4
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7042
DIN
6925
Numeri di articolo
Numero articolo
12923.160.001
EAN
8717077312951
UBB
500650984239
UNSPSC
31162400