Dado di bloccaggio
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Dadi
Dado di bloccaggio
12910
12910.360.001
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal DIN 980V Steel Zinc plated 10 M36
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M36
marca
Fabory
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
415
Codice merceologico
7318166090
Dimensioni
d-D
M36
h (max.)
36
P
4
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
980-V
NF
E25-410
NEN
2452
ISO
7042
BS
4929-1
Numeri di articolo
Numero articolo
12910.360.001
EAN
8715492580245
UBB
951355098348
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare