Dado di bloccaggio
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Dadi
Dado di bloccaggio
12921
12921.050.001
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal, ISO 7042 Steel Hot dip galvanized 8 ISO metric M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
marca
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.3
Info
ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metric
Codice merceologico
7318166090
Dimensioni
d-D
M5
h (max.)
5.1
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
6925
ISO
7042
Numeri di articolo
Numero articolo
12921.050.001
EAN
8717077312845
UBB
500650983165
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare