Nedtrain Oud
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
Ricambi e accessori
Altri accessori
G0402.220.001
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
Presa Stahlwille 56 22 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
22
Lunghezza (m)
90
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
22
Lunghezza (m)
90
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
40
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
374
Codice merceologico
Visualizza
Model
56 22
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive e acciaio HPQ® ad alte prestazioni fino a 36 mm, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0402.220.001
EAN
4018754008926
UBB
203122382211
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
05020022
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare