Prese
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
Prodotti pulizia
Pulitori di scarichi
G0400.508.001
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
Presa Stahlwille 55a 2 pollici
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
80
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
80
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
34
Larghezza della chiave (pollici)
2 inch
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
757
Codice merceologico
Visualizza
Model
55 A 2
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
SAE AS 954-E (valori di prova), ASME B 107.1AS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 1 1/2”, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0400.508.001
EAN
4018754009497
UBB
203122376940
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
05410072
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare