text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Stahlwille 51S 22 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 22
Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 22
Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 35
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 247
Codice merceologico
Model 51 S 22
Type Socket

Descrizione

extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ® , cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0372.220.001
EAN 4018754007189
UBB 203122362254
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03240022

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.