Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
G0370.111.001
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
Presa Stahlwille 51a 7/16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
83
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
83
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
19
Larghezza della chiave (pollici)
7/16 di pollice
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
102
Codice merceologico
Visualizza
Model
51 A 7/16
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
LungoASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0370.111.001
EAN
4018754127115
UBB
500501402555
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
03420028