text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Stahlwille 50a 13/16


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16.5
Larghezza della chiave (pollici) 13/16 inch
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 198
Codice merceologico
Model 50 A 13/16
Type Socket

Descrizione

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.209.001
EAN 4018754007943
UBB 500508096103
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03410042

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.