text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Stahlwille 50a 1,1/8


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 20
Larghezza della chiave (pollici) 1 1/8 di pollice
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 169
Codice merceologico
Model 50 A 1 1/8
Type Socket

Descrizione

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.285.001
EAN 4018754007998
UBB 203122358054
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03410052

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.