text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Stahlwille 50a 1,1/16


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 19.5
Larghezza della chiave (pollici) 1 1/16 di pollice
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 153
Codice merceologico
Model 50 A 1 1/16
Type Socket

Descrizione

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.268.001
EAN 4018754007981
UBB 203122357973
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03410050

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.