Prese
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Cacciaviti per punte
G0333.111.001
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
Presa Stahlwille 46a 7/16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
54
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
54
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
20
Larghezza della chiave (pollici)
7/16 di pollice
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
52
Codice merceologico
Visualizza
Model
46 A 7/16
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0333.111.001
EAN
4018754004324
UBB
203122337769
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02420028