Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Adattatori per punte
G0333.150.002
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
Presa Stahlwille 46a 19/32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
60
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
60
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
25
Larghezza della chiave (pollici)
19/32 pollici
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
84
Codice merceologico
Visualizza
Model
46 A 19/32
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0333.150.002
EAN
4018754004355
UBB
203122695315
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02420035