Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Attrezzature da pressa
G0333.238.001
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
Presa Stahlwille 46a 15/16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
65
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
65
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
30
Larghezza della chiave (pollici)
15/16 inch
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
195
Codice merceologico
Visualizza
Model
46 A 15/16
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0333.238.001
EAN
4018754127030
UBB
500501116114
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02420046
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare