Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Ricambi e accessori
Seghe
Lame per seghetti e seghe alternative
G0333.180.001
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
Presa Stahlwille 46 18 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
18
Lunghezza (m)
65
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
18
Lunghezza (m)
65
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
30
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
122
Codice merceologico
Visualizza
Model
46 18
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0333.180.001
EAN
4018754002245
UBB
203122336936
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02020018
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare