text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Stahlwille 45a 1 pollice

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 35
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 35
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 18.5
Larghezza della chiave (pollici) 1 pollice
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 97
Codice merceologico
Model 45 A 1
Type Socket

Descrizione

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0330.254.001
EAN 4018754126996
UBB 500501400997
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02410048

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.