Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
G0385.070.001
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
Presa per bit Stahlwille 54CV M 7
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro
22.7
Lunghezza (m)
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Dimensione punta (mm)
7
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro
22.7
Lunghezza (m)
60
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
22
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
78
Codice merceologico
Visualizza
Type
Screwdriver Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per viti con esagono incassato (RIBE-CV®)Acciaio legato al cromo, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0385.070.001
EAN
4018754108596
UBB
203122722879
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
03090007
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare