text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa a impulsi Stahlwille 60IMP 55 mm


1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2per driver di potenzaAcciaio legato cromato, finitura canna di fucile

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 55
Lunghezza (m) 87
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 55
Lunghezza (m) 87
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 1700
Codice merceologico
Model 60 IMP 55
Type Impact Socket

Descrizione

1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2per driver di potenzaAcciaio legato cromato, finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G0530.550.001
EAN 4018754016372
UBB 203122123748
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  26010055

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.