text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa a impulsi Stahlwille 2309K 19 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Rivestito in plastica
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (m) 87
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Protezione della superficie Rivestito in plastica
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (m) 87
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 250
Codice merceologico
Model 2309 K 19
Type Wheel Nut Socket

Descrizione

1/2” #a,-drivecon prolunga in plastica protegge non solo i bulloni e i dadi delle ruote, ma anche la ruota e i fori

Numeri di articolo

Numero articolo G0516.190.001
EAN 4018754141869
UBB 500500295406
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  23091019

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.