text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa a impulsi Stahlwille 2309K 17 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Rivestito in plastica
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 87
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Protezione della superficie Rivestito in plastica
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 87
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 242
Codice merceologico
Model 2309 K 17
Type Wheel Nut Socket

Descrizione

1/2” #a,-drivecon estensione in plastica del manicotto che protegge non solo i bulloni e i dadi della ruota, ma anche la ruota e i fori

Numeri di articolo

Numero articolo G0516.170.001
EAN 4018754141852
UBB 500500295323
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  23091017

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.