text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa a impulsi Gedore K 20 8 mm

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 4
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico
Model K 20 8
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, azionamento quadrato secondo DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, * non standardizzato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2209.080.001
EAN 4010886619834
UBB 240122718887
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6198330

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.